GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,G/TG,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE
GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,G/TG,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE
GANDER BRAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
a/ leur coupe gunn et leurs po latéraux, ces gants de soudage MIG nrs et marron conviennent aux mains grandes à très grandes. Ils sont en cuir de vachette, a/ des coutures 100 % Kevlar.
Technical Specs
Article Gants de soudure
Couleur Noir, brun, gris
Longueur de poignet 5 po
Style de manchette Manchette
Construction du gant Coupé-cousu
Caractéristiques du gant Paume rembourrée, revers de main et fourche index-pouce renforcés
Matériau d'isolation des gants Molleton
Matériau de la doublure du gant Molleton
Haute visibilité Non
Rustine pour patin inclus Non
Comprend une paume rembourrée Non
Comprend une courroie de traction Non
Isolation Oui
Qualité de cuir Première qualité
Résistance à l'huile Non
Style de paume Renforcé
Régions renforcées Paume renforcée, entredoigt-index renforcé
Série 60-9-1942
Style de pouce Aile
Compatible avec les écrans tactiles Non
Hydrofuge Non
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Couleur de la manchette Brun
Matériau de poignet Cuir de vache
Matériau du dos (gants) Cuir de vache
Coupe de gant Américaine
Style de main du gant Gauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir) A
Matériaux du gant Cuir de vache
Paume - double épaisseur de fibre Oui
Comprend un panneau d'identification Non
Comprend une protection des points de pincement Non
Paume rouge incluse Non
Couleur du cuir Noir, brun, gris
Procédé de paume en cuir Cuir fleur
Matériau de paume Cuir de vache
Support réflectif Non
Renforcé pour la manipulation des cordes Non
Matériau des coutures Kevlar
Lingette pour le pouce Non
Résistance à l'eau Non
Application (gants en cuir) MIG, TIG
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
44,58 $
/ PAIRE