!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE IGNS,DOUBLÉS,TIG,PETIT/7,BLC/MARRON,PEAU CHVR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE IGNS,DOUBLÉS,TIG,PETIT/7,BLC/MARRON,PEAU CHVR,PAIRE

GANDER BRAND

GANTS DE SOUDAGE IGNS,DOUBLÉS,TIG,PETIT/7,BLC/MARRON,PEAU CHVR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE IGNS,DOUBLÉS,TIG,PETIT/7,BLC/MARRON,PEAU CHVR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE IGNS,DOUBLÉS,TIG,PETIT/7,BLC/MARRON,PEAU CHVR,PAIRE

GANDER BRAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.73 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-1-1940S
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1940-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce sont des gants de soudage TIG doublés, ignifuges, tle 7, adaptés à une petite main. Ces gants à coupe Gunn sont blcs et marron, en cuir de chèvre a/ des coutures 100 % Kevlar et des po latéraux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun, gris
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée, revers de main et entrejambe du pouce renforcés
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBrun, gris
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Gris
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré
  • Régions renforcées Entredoigt-index renforcé
  • Série 60-1-1940
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non