!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,PETIT/7,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,PETIT/7,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANDER BRAND

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,PETIT/7,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,PETIT/7,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,PETIT/7,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANDER BRAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.70 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-9-1942S
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1942-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage MIG en cuir de vachette sont doublés de molleton, a/ des po latéraux et des coutures en Kevlar. De couleur nr et marron, ils ont une coupe Gunn et sont de petite taille, taille 7.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir, brun, gris
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée, revers de main et fourche index-pouce renforcés
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRenforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée, entredoigt-index renforcé
  • Série60-9-1942
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir, brun, gris
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG