!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,G/9,BLC/OR,CR VCHTTE/PEAU DE MOUTON/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,G/9,BLC/OR,CR VCHTTE/PEAU DE MOUTON/KEVLAR,PR

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,G/9,BLC/OR,CR VCHTTE/PEAU DE MOUTON/KEVLAR,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,G/9,BLC/OR,CR VCHTTE/PEAU DE MOUTON/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,G/9,BLC/OR,CR VCHTTE/PEAU DE MOUTON/KEVLAR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.01 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-1-1722L
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1722-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage MIG/TIG sont grands, taille neuf, et sont de couleur blc perle et or. Ils sont en cuir de vachette, a/ des paumes en peau de mouton et des manchettes en cuir de vachette fendu. Ils ont une coupe Gunn p/utilisation plus longue, et ont des coutures en Kevlar résistantes. Les po sont latéraux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurGris, jaune
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionOui
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Gris, jaune
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Support réflectif Non
  • Série 60-1-1722
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non