Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce micromètre numérique sans fil est en fonte. Il est doté d'un manchon de friction. Ce micromètre numérique sans fil comprend un boîtier en plastique et une batterie.
Spécifications techniques
ArticleMicromètre électronique
Résolution,00005 po (0,001 mm)
Indice IPIP67
Type de sortie de donnéesSans cordon
Résistant(e) au liquide de refroidissementIP67
Certification incluseNon
Type de tambourFrottement
Coffre inclusOui
Compatible avec émetteur sans filRadio intégrée
Matériau de la carcasseFonte
Batterie incluseOui
Mesure maximale - pouce2
Mesure minimale - pouce1
Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
Matériau de mandrinCarbure
NormesOui
Plage25-50 mm
PrécisionPrécision +/-,0001 (+/- 0,002 mm)
Sortie SPCOui
Certificat d'étalonnage détailléNon
Type de dimensionPouce/métrique
Type de fonctionnementNumérique
Taille de pile/batterieRechargeable
Câble de sortie de données compatibleLa radio intégrée permet d'envoyer des données jusqu'à 30' sans nœuds terminaux ou câbles
Type d'affichageACL
Fonctions• extinction automatique après 20 minutes d'inactivité• conversion pouce/millimètre• bouton de mesurement de maintien• zéro à toutes les positions
Type de contre-écrouLevier
Mesure maximale - mm50
Mesure minimale - mm25
Diamètre de mandrin,250 po
Forme du mandrinPlate
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca