!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67, SANS-FIL INTÉGRÉ, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67, SANS-FIL INTÉGRÉ, 4 VOIES

STARRETT

PIED À COULISSE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67, SANS-FIL INTÉGRÉ, 4 VOIES close
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
PIED À COULISSE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67, SANS-FIL INTÉGRÉ, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUM S/FIL, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP67, SANS-FIL INTÉGRÉ, 4 VOIES

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $937.65 / CHAQUE
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
  • N° article STAW798B6/150
  • N° de modèle du manufacturier W798B-6/150
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique sans fil est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse numérique sans fil comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse électronique
  • Indice IPIP67
  • Positionnement absoluOui
  • Type de dimensionPouce/métrique
  • Certification incluseNon
  • Mesure maximale - mm150
  • Mesure minimale - mm0
  • Taille de pile/batterieRechargeable
  • Câble SPC compatibleRadio intégrée
  • Type de connexion de sortie de donnéesRadio intégrée
  • Fonctions• extinction automatique après 20 minutes d'inactivité• conversion pouce/millimètre• verrouillage à coulisse• zéro à toutes les positions• réactivation de l'affichage sans perte de position• port de batterie rechargeable• la radio intégrée permet d'envoyer des données jusqu"à 30'sans noeud terminaux ou câbles
  • Avec écrou de blocageOui
  • Précision Précision +/-,0005 (+/- 0,01 mm)
  • Type de sortie de données Radio intégrée
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Résistant(e) au liquide de refroidissement IP67
  • Mesure maximale - pouce 6
  • Mesure minimale - pouce 0
  • Type d'affichage ACL
  • Type de boîtier Plastique
  • Compatible avec émetteur sans fil Radio intégrée
  • Forme du jauge de profondeur Plate
  • Batterie incluse Oui