!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE BORNES DE FIL, 22 AWG, 10 AWG, BLEU, ROUGE, JAUNE

TROUSSE DE BORNES DE FIL, 22 AWG, 10 AWG, BLEU, ROUGE, JAUNE

POWER FIRST

TROUSSE DE BORNES DE FIL, 22 AWG, 10 AWG, BLEU, ROUGE, JAUNE close
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
TROUSSE DE BORNES DE FIL, 22 AWG, 10 AWG, BLEU, ROUGE, JAUNE

TROUSSE DE BORNES DE FIL, 22 AWG, 10 AWG, BLEU, ROUGE, JAUNE

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5UGK4
  • N° de modèle du manufacturier 5UGK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de bornes de fil
  • Matériau d'isolationAucun
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Nb de pièces281
  • Outils inclusOutil de sertissage All-in-One
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029 et E128651
  • Pour le type de conducteurCuivre massif, cuivre toronné
  • Nb de tailles3
  • Calibres des fils inclus10 à 12 AWG, 14 à 16 AWG, 16 à 22 AWG, 18 à 22 AWG
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Température maximale de fonctionnement 302 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Couleur Bleu, rouge, jaune
  • Comprend (1) outil de sertissage 24C969, (12) 4FRF7, (12) 4FRG2, (12) 4FRG7, (12) 5UGN1, (12) 5WHE2, (17) 5UGK9, (18) 4FRF8, (18) 4FRF9, (18) 4FRG3, (18) 4FRG4, (18) 4FRG8, (18) 5UGK7, (18) 5UGK8, (34) 4FRG6, (36) 4FRG5, (8) 4FRG1
  • Type de borne Connecteurs à épissure bout à bout, raccord rapide femelle, raccords à drapeau, bornes à fourche, raccord rapide mâle, bornes à anneau
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)