!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WIRE TERMINAL,8 AWG,PK 25

WIRE TERMINAL,8 AWG,PK 25

POWER FIRST

WIRE TERMINAL,8 AWG,PK 25 close
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
WIRE TERMINAL,8 AWG,PK 25

WIRE TERMINAL,8 AWG,PK 25

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.34 / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE5WHG8
  • N° de modèle du manufacturier 5WHG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre intérieur du baril0,177 po
  • Matériau du corpsCuivre
  • Pour le type de filToronné
  • Nombre d'épissures1
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Longueur hors tout 1,4 po
  • Style de couture Sans joint
  • Finition du corps Étamé
  • Pour le diamètre maximal de l'isolation du fil 0,129 po
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur de bande 3/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)