Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
DENUDEUR DE FIL, METAL, 2 PO, STANDARD
DENUDEUR DE FIL, METAL, 2 PO, STANDARD
MILWAUKEE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Pince à dénuder
Capacité de dénudage - fil toronné 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG
Pour type de fil/câble Fil massif, fil toronné
Style de poignée Standard
Mécanisme de réglage Aucun
Isolation Non
Matériau du corps Métal
Longueur hors tout 2 po
Capacité de dénudage - fil plein 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
Type Pinces à dénuder multifonctionnelles
Capacités de coupe 10 à 22 AWG (solide), 12 à 24 AWG (toronné)
Style serrage (po) Coussin standard
Fonctions de l'outil Couper, dénuder
Application Découpe, décapage
Caractéristiques Verrouillage pivotant, marquages à contraste élevé, bord de coupe incurvé
Poids 0,27 lb
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer