!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

MILWAUKEE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE close
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
DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.78 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48223081
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3081
  • N° de classification normalisée des produits et services 42293800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage12/2, 14/2
  • TypePinces à dénuder multifonctionnelles
  • Capacités de coupeCâble 12 à 14 AWG (solide), 12/2 NM, 14 à 16 AWG (toronné), 14/2 NM
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Fonctions de l'outilCouper, dénuder
  • ApplicationDécoupe, décapage
  • CaractéristiquesVerrouillage pivotant, marquages à contraste élevé, trous de boucle, ouverture à ressort
  • Poids0,34 lb
  • Capacité de dénudage - fil plein 12 AWG, 14 AWG
  • Capacité de dénudage - fil toronné 14 AWG, 16 AWG
  • Pour type de fil/câble Câble NM, fil massif, fil toronné
  • Style de poignée Angulaire
  • Mécanisme de réglage Aucun
  • Isolation Non
  • Matériau du corps Métal
  • Longueur hors tout 2-5/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)