!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

MILWAUKEE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE close
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
DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-5/8 PO, ANGULAIRE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.98 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48223052
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3052
  • N° de classification normalisée des produits et services 42293800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage - fil toronné12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 28 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil massif, fil toronné
  • Style de poignéeAngulaire
  • Mécanisme de réglageAucun
  • IsolationNon
  • Matériau du corpsMétal
  • Longueur hors tout2-5/8 po
  • Capacité de dénudage - fil plein 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
  • Type Pinces à dénuder multifonctionnelles
  • Capacités de coupe 10 à 26 AWG solide, 12 à 28 AWG (toronné)
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Fonctions de l'outil Couper, dénuder
  • Application Découpe, décapage
  • Caractéristiques Marquages à contraste élevé, trous de boucle, tête renforcée, ouverture à ressort, conception à verrouillage pivotant
  • Poids 0,45 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)