!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DENUDEUR FIL, METAL, 2-1/8 PO, STANDARD

DENUDEUR FIL, METAL, 2-1/8 PO, STANDARD

MILWAUKEE

DENUDEUR FIL, METAL, 2-1/8 PO, STANDARD close
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
DENUDEUR FIL, METAL, 2-1/8 PO, STANDARD

DENUDEUR FIL, METAL, 2-1/8 PO, STANDARD

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.78 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48223040
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3040
  • N° de classification normalisée des produits et services 42293800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudage - fil toronné12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG
  • Pour type de fil/câbleFil de cuivre, fil massif, fil toronné
  • Style de poignéeStandard
  • Mécanisme de réglageCadran de réglage facile
  • IsolationNon
  • Matériau du corpsMétal
  • Longueur hors tout2-1/8 po
  • Capacité de dénudage - fil plein 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
  • Type Pinces à dénuder multifonctionnelles
  • Capacités de coupe 10 à 22 AWG (solide), 12 à 24 AWG (toronné)
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Fonctions de l'outil Couper, dénuder
  • Application Découpe, décapage
  • Caractéristiques Marquage précis, marquages à contraste élevé, échappatoires
  • Poids 0,14 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)