!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 7 1/4 PO

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 7 1/4 PO

KLEIN TOOLS

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 7 1/4 PO close
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
PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 7 1/4 PO

PINCE A DENUDER, MANUEL, BLEU, 7 1/4 PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.20 / CHAQUE
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
  • N° article KLNK11095
  • N° de modèle du manufacturier K11095
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • Capacité de dénudageNon classé
  • TypePinces à dénuder multifonctionnelles
  • Capacités de coupe10 à 20 AWG (fil toronné), 8 à 18 AWG (fil plein)
  • Style serrage (po)Poignée confortable
  • Fonctions de l'outilCisaille à vis
  • Matériau de lameAcier
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Capacité de dénudage - fil plein 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG
  • Capacité de dénudage - fil toronné 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG
  • Pour type de fil/câble Fil massif, fil toronné
  • Style de poignée Standard
  • Mécanisme de réglage Aucun
  • Isolation Non
  • Caractéristiques Trous de boucle à double fil, poignées confortables Klein-Kurve avec couverture étendue de l'outil, la géométrie de la tête plus étroite permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, le verrouillage amélioré se met à l'écart
  • Poids 0,4 lb
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
Autres termes de recherche