!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEPARE COUPEUR DU CABLE

SEPARE COUPEUR DU CABLE

KLEIN TOOLS

SEPARE COUPEUR DU CABLE close
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
SEPARE COUPEUR DU CABLE

SEPARE COUPEUR DU CABLE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.65 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63050EINS
  • N° de modèle du manufacturier 63050-EINS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112135
  • PAGE DU CATALOGUE # 372
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince pour câbles d'électricien, isolée, à effet de levier élevé
  • Caractéristiques1 000 V nominal pour une sécurité au travail. Certifié VDE, coupe l'aluminium de jusqu'à 4/0 (non ACSR), cuivre souple de 2/0, câble de communication à 100 paires de 24 AWG, une isolation unique en trois parties avec une sous-couche blanche offre un signe d'avertissement que l'isolation peut être compromise, multi-couleurs, conception élégante avec petits protections de pouce pour une manipulation et un rangement faciles, idéal pour le travail dans des espaces clos, précision, action de cisaillement à une main, n'utilisez pas pour couper de l'ACSR ou de l'acier, durable, l'isolation moulée respecte ou dépasse les normes ASTM F1505 et CEI 60900 pour outils isolés, fabriqué aux États-Unis
  • NormesASTM F1505, IEC 60900
  • Isolation Oui
  • Longueur hors tout 9-5/8 po