!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE DENUDER,18 - 8 AWG,8-7/8 PO

PINCE DENUDER,18 - 8 AWG,8-7/8 PO

GREENLEE

PINCE DENUDER,18 - 8 AWG,8-7/8 PO close
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
PINCE DENUDER,18 - 8 AWG,8-7/8 PO

PINCE DENUDER,18 - 8 AWG,8-7/8 PO

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22PF06
  • N° de modèle du manufacturier 1927-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # 374
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder pour fils
  • CaractéristiquesL'acier inoxydable de haute qualité dure 5 fois plus longtemps, les trous de dénudage rectifiés avec précision permettent un retrait facile et régulier de la gaine, les trous de bouclage et le bec dentelé permettent de plier, de tirer et de façonner les fils, le ressort longue durée et le verrou à profil bas permettent de dénuder et de couper rapidement et de manière répétitive
  • Isolation Non
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)