!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE DENUDER,18 - 10 AWG,7-3/4 PO

PINCE DENUDER,18 - 10 AWG,7-3/4 PO

IDEAL

PINCE DENUDER,18 - 10 AWG,7-3/4 PO close
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
PINCE DENUDER,18 - 10 AWG,7-3/4 PO

PINCE DENUDER,18 - 10 AWG,7-3/4 PO

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46W389
  • N° de modèle du manufacturier 45-9120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à dénuder
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout7-3/4 po
  • Pour type de fil/câble Fil massif, fil toronné
  • Caractéristiques Mâchoires et rebords tranchants et durcis au laser, poignées texturées, résiste à la transpiration, à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques
  • Normes Homologué UL, normes ASTM F1505-01 et IEC 60 900 et exigences 29 CFR 1910 de l'OSHA pour les outils isolés
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)