!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DENUDEUR CABLE INOX PRO 10-18 AWG

DENUDEUR CABLE INOX PRO 10-18 AWG

GREENLEE

DENUDEUR CABLE INOX PRO 10-18 AWG close
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
DENUDEUR CABLE INOX PRO 10-18 AWG

DENUDEUR CABLE INOX PRO 10-18 AWG

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.93 / each
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
  • N° article GLE1955SS
  • N° de modèle du manufacturier 1956-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # 374
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

This wire stripper has a length of 7½ inch, plus it weighs 0.3 ounce and is not insulated. The handle has a standard style/type. It features low-profile lock, precision ground stripping holes. In addition, it is made of stainless steel, vinyl, and is not tether ready with a standard cushion grip. This wire stripper is designed for: crimping, cutting, stripping.

Spécifications techniques

  • ItemWire Stripper
  • Stripping Capacity- Stranded Wire12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG
  • For Wire/Cable TypeSolid Wire
  • Handle StyleStandard
  • Adjustment MechanismNone
  • InsulatedNot Insulated
  • Blade MaterialStainless Steel
  • FeaturesLow-Profile Lock, Precision Ground Stripping Holes
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Stripping Capacity - Solid Wire 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG
  • Type Multi Functional Wire Strippers
  • Cutting Capacities 6-32 (Bolts), 8-32 (Bolts)
  • Grip Style Standard Cushion
  • Tool Functions Crimp, Cut, Screw Shear
  • Application Crimping, Cutting, Stripping
  • Body Material Vinyl
  • Overall Length 7 1/2 in
  • Weight 0.3 oz
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche