!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-FIL,LO7 1/2PO,MACHOIRE ACIER,0.7LB

COUPE-FIL,LO7 1/2PO,MACHOIRE ACIER,0.7LB

KNIPEX

COUPE-FIL,LO7 1/2PO,MACHOIRE ACIER,0.7LB close
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
COUPE-FIL,LO7 1/2PO,MACHOIRE ACIER,0.7LB

COUPE-FIL,LO7 1/2PO,MACHOIRE ACIER,0.7LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.64 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9561190
  • N° de modèle du manufacturier 95 61 190
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-fil
  • Action de coupeCisaille
  • Pour acier moyen de diamètre maximal1/4 po
  • Pour type de fil/câbleCâble métallique
  • Matériau de prisePlastique
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • IsolationNon
  • Application (matériaux)Cuivre, corde à piano, fil d'acier
  • Mâchoire à cliquetNon
  • Type de couteau Coupe-câbles à usage général
  • Caractéristiques Articulation boulonnée pour un guidage précis de la lame, acier robuste au chrome vanadium, travail confortable grâce à un design mince, ressort d'ouverture interne, dureté du tranchant d'environ 64 HRC, effet de levier élevé pour un effort réduit, réajustable
  • Pour l'épaisseur maximale du fil 8 AWG
  • Pour câble de données de diamètre maximal 1/4 po
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Poignée matelassée incluse Non
  • Matériau de mâchoire Acier
  • Longueur hors tout 7 1/2 po
  • Poids 0,7 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)