!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,53 PO LARGEUR, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,53 PO LARGEUR, BEIGE

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,53 PO LARGEUR, BEIGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,53 PO LARGEUR, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE, ACIER, 0,53 PO LARGEUR, BEIGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.47 / PAQUET de 150
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
  • N° article WWG6LU48
  • N° de modèle du manufacturier 30-241J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(3) 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Matériau d'isolationPolypropylène
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • Largeur hors tout0,53 po
  • Couleur Beige
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (3) 22 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique 10 AWG
  • Hauteur hors tout 1,12 po
  • Caractéristiques spéciales La coque en copolymère durable s'étend pour un serrage lisse et progressif qui offre des connexions fiables, le ressort à fil carré expansible prend en charge une large gamme de configurations de câblage courantes, le dessus hexagonal avec capuchon nervuré permet un démarrage rapide du bout des doigts, les ailes balayées offrent plus de confort, un effet de levier supplémentaire et moins d'effort pour les grandes combinaisons de fils