!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL CONNECT NON REUTIL VIOLET PQ25

FIL CONNECT NON REUTIL VIOLET PQ25

IDEAL

FIL CONNECT NON REUTIL VIOLET PQ25 close
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
FIL CONNECT NON REUTIL VIOLET PQ25

FIL CONNECT NON REUTIL VIOLET PQ25

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.29 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG6YH48
  • N° de modèle du manufacturier 30-165
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurAluminium, cuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(1) 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique10 AWG
  • Hauteur hors tout1,69 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande1/2 po
  • Couleur Violet
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (1) 10 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 2
  • Matériau d'isolation Polypropylène
  • Taille minimale du fil unique 18 AWG
  • Largeur hors tout 0,81 po
  • Caractéristiques spéciales Prérempli de composé antioxydant empêchant l'oxydation des conducteurs en aluminium, ailes en flèche et tête hexagonale pour une installation facile à la main ou avec un tourne-écrou standard
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)