!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL CONNECT ECHOUEMENT VERT PQ 100

FIL CONNECT ECHOUEMENT VERT PQ 100

IDEAL

FIL CONNECT ECHOUEMENT VERT PQ 100 close
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
FIL CONNECT ECHOUEMENT VERT PQ 100

FIL CONNECT ECHOUEMENT VERT PQ 100

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.26 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6YH42
  • N° de modèle du manufacturier 30-092
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(4) 12 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique10 AWG
  • Hauteur hors tout1,16 po
  • Caractéristiques spécialesLa coque en copolymère s'élargit pour un serrage doux et progressif fournissant des connexions fiables, la conception d'aile profilée à bras de levier puissant offre une torque supérieur sur chaque torsion, amovible pour une utilisation répétée sur la même taille ou des combinaisons plus grandes, large gamme, le ressort à action directe prend en charge les petites combinaisons et s'élargit pour s'adapter aux grandes combinaisons
  • Couleur Vert
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 14 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 4
  • Matériau d'isolation Polypropylène
  • Taille minimale du fil unique 14 AWG
  • Largeur hors tout 0,91 po