!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, 1,05 PO LONGUEUR, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, 1,05 PO LONGUEUR, TRANSPARENT

IDEAL

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, 1,05 PO LONGUEUR, TRANSPARENT close
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
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, 1,05 PO LONGUEUR, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, 1,05 PO LONGUEUR, TRANSPARENT

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.52 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6LU61
  • N° de modèle du manufacturier 30-248G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à sertir à extrémité fermée
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V CA
  • Combinaison maximale de fils(1) 12 AWG avec (4) 14 AWG
  • Longueur hors tout1,05 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Couleur Transparent
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (4) 16 AWG
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Caractéristiques spéciales Dans le connecteur d'épissure bout à bout, les fils sont aboutés ensemble et sertis à chaque extrémité de l'épissure