!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, ACIER, 0,73 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, ACIER, 0,73 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG, TRANSPARENT

IDEAL

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, ACIER, 0,73 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG, TRANSPARENT close
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
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, ACIER, 0,73 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, ACIER, 0,73 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG, TRANSPARENT

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $277.77 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG6YH44
  • N° de modèle du manufacturier 30-146
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à sertir à extrémité fermée
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V CA
  • Combinaison maximale de fils(5) 18 AWG
  • Matériau des contactsAcier
  • NormesApprouvé CSA C22.2 No. 188, UL 486C
  • Taille maximale du fil18 AWG
  • Longueur hors tout0,73 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Couleur Transparent
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 22 AWG
  • Finition des contacts Nickel
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Pour le type de fil Fil toronné
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Caractéristiques spéciales La jupe évasée protège contre les brins retroussés