Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 150 °C, cet ensemble de vis à vis est doté d'un capuchon phénolique en forme de tonneau entièrement isolé, finement nervuré pour une prise en main facile. Capuchon noir à entrée filetée avec large gorge pour accueillir des fils de calibre 18 à 8, avec mécanisme interne à ressort recouvert de cuivre pour maintenir les fils en place. Pour connexions allant jusqu'à un maximum de 600V. 100 pièces.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de fils
Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
NormesUL E9809, CSA 6591
Taille minimale du fil unique18 AWG
CouleurNoir
Tension maximale600 V
Taille maximale du fil unique8 AWG
Caractéristiques spécialesRésistant à la corrosion
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca