Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 150 °C, cet ensemble de vis à vis est doté d'un capuchon phénolique en forme de tonneau entièrement isolé, finement nervuré pour une prise en main facile. Capuchon noir à entrée filetée avec large gorge pour accueillir des fils de calibre 18 à 12, avec mécanisme interne à ressort recouvert de cuivre pour maintenir les fils en place. Pour connexions allant jusqu'à un maximum de 600V. 100 pièces.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de fils
Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
NormesUL E9809, CSA 6591
Caractéristiques spécialesCapuchon externe en matériau phénolique robuste
CouleurNoir
Tension maximale600 V
Taille minimale du fil uniqueNo. 22 AWG
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca