!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, NOIR

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, NOIR

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, NOIR close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, NOIR

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, PBT, ACIER, 0,44 PO LARGEUR, NOIR

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.19 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6VG17
  • N° de modèle du manufacturier 30-3629
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(2) 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Matériau d'isolationPBT
  • Taille minimale du fil unique22 AWG
  • Largeur hors tout0,44 po
  • Couleur Noir
  • Température maximale de fonctionnement 302 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (1) 18 AWG avec (1) 20 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 5
  • Compatible avec type de produit Haute température
  • Taille maximale du fil unique 14 AWG
  • Hauteur hors tout 0,86 po
  • Caractéristiques spéciales Excellent pour les applications de fils à brins fins, ressort fixe à fil carré pour une prise durable, coque à prise positive parfaite pour être vissée avec des doigts