!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE AVEC SURMOULAGE TPE, ACIER, 0,94 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE AVEC SURMOULAGE TPE, ACIER, 0,94 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

IDEAL

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE AVEC SURMOULAGE TPE, ACIER, 0,94 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE close
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
CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE AVEC SURMOULAGE TPE, ACIER, 0,94 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

CONNECTEURS DE FILS À TORSION, POLYPROPYLÈNE AVEC SURMOULAGE TPE, ACIER, 0,94 PO LARGEUR, ROUGE, BEIGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.69 / PAQUET de 250
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
  • N° article WWG10K059
  • N° de modèle du manufacturier 30-244J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 95
  • Poids à l’expédition 2.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs de fils à torsion
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(4) 10 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Taille maximale du fil unique8 AWG
  • Hauteur hors tout1,25 po
  • Caractéristiques spécialesPrise coussinée, les ailes balayées offrent un confort accru et un bras de levier supplémentaire et moins d'effort sur les combinaisons de fils de grande taille, la coque en copolymère durable s'élargit pour un serrage doux et progressif qui fournit des connexions fiables, le ressort à fil carré extensible prend en charge une large gamme de configurations de câblage courantes, le dessus hexagonal avec capuchon nervuré permet un démarrage rapide du bout des doigts
  • Couleur Rouge, beige
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 18 AWG
  • Matériau des contacts Acier
  • Conducteurs maximum 6
  • Matériau d'isolation Polypropylène avec surmoulage TPE
  • Taille minimale du fil unique 22 AWG
  • Largeur hors tout 0,94 po