!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,1 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,1 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,1 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,1 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS D'EXTRÉMITÉ,FIL,SERTI,20 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,1 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 =

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN53309
  • N° de modèle du manufacturier 69936653309
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cette brosse d'extrémité à fil ondulé a un diamètre de 1 pouce et dispose d'une tige de 1/4 de pouce pour le montage. Elle a une vitesse maximum de 20 000 tr/min et un diamètre de 0,02 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse d'extrémité à fils ondulés
  • Diamètre de brosse1 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Diamètre de fil 0.02"