!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHIF D'ESSUYAGE,TOUT USAGE,SCANNÉ,10 LB,#1 BLC,MATIÈRE 100 % RECYCLÉE

CHIF D'ESSUYAGE,TOUT USAGE,SCANNÉ,10 LB,#1 BLC,MATIÈRE 100 % RECYCLÉE

ROTEX

CHIF D'ESSUYAGE,TOUT USAGE,SCANNÉ,10 LB,#1 BLC,MATIÈRE 100 % RECYCLÉE close
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
CHIF D'ESSUYAGE,TOUT USAGE,SCANNÉ,10 LB,#1 BLC,MATIÈRE 100 % RECYCLÉE

CHIF D'ESSUYAGE,TOUT USAGE,SCANNÉ,10 LB,#1 BLC,MATIÈRE 100 % RECYCLÉE

ROTEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.82 / CARTON
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
  • N° article WPR10
  • N° de modèle du manufacturier 10
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 767
  • Poids à l’expédition 10.51 lb

Informations sur le produit

Ces chiffons d'essuyage numéro un sont blancs et fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés. Les matériaux sont analysés pour détecter la présence de métal, et le risque de présence d'un corps étranger tel qu'une agrafe, une épingle à linge ou une épingle à nourrice peut exister, mais le risque de présence de l'un de ces éléments est très rare. Ces chiffons sont vendus dans une boîte dont le poids net est de 10 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleBlanc no. 1
  • Couleur (chiffons de nettoyage)Blanc
  • Niveau de peluchageFaible peluchage
  • Application de nettoyage primaireNettoyage général
  • Style (chiffons de nettoyage) Assorted
  • Condition (chiffons de nettoyage) Recyclé
  • Lavable Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)