!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERVIETTES,BLANC,16 1/4 PO X 9 47/64 PO

SERVIETTES,BLANC,16 1/4 PO X 9 47/64 PO

CASCADES PRO

SERVIETTES,BLANC,16 1/4 PO X 9 47/64 PO close
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
SERVIETTES,BLANC,16 1/4 PO X 9 47/64 PO

SERVIETTES,BLANC,16 1/4 PO X 9 47/64 PO

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.73 / CAISSE de 8
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
  • N° article CTGW430
  • N° de modèle du manufacturier W430
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleServiettes
  • Forme de distributeurBoîte distributrice
  • Pouvoir absorbantFort
  • MatériauPapier
  • Plis1
  • Taille de feuille16 1/4 po x 9 47/64 po
  • Type de lingette Lingette d'usage général
  • Séries de produits Aucune série
  • Couleur Blanc
  • Nb de feuilles 100
  • Caractéristiques Processus de double recyclage, couche extérieure douce et couche intérieure très absorbante, durabilité solide avec d'excellentes capacités de séchage par essuyage et une sensation de tissu, distribution d'une seule feuille pour éliminer la surutilisation et le gaspillage, fabriqué avec 45 % de fibres recyclées
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)