!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9545GTPR GANTS DE CHÈVRE À ÉCORCE,NOIR,BL,2TP,10,PEAU DE BREBIS,MANCHETTE DE GANTELET,THINSULATE C100

9545GTPR GANTS DE CHÈVRE À ÉCORCE,NOIR,BL,2TP,10,PEAU DE BREBIS,MANCHETTE DE GANTELET,THINSULATE C100

WATSON GLOVES

9545GTPR GANTS DE CHÈVRE À ÉCORCE,NOIR,BL,2TP,10,PEAU DE BREBIS,MANCHETTE DE GANTELET,THINSULATE C100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
9545GTPR GANTS DE CHÈVRE À ÉCORCE,NOIR,BL,2TP,10,PEAU DE BREBIS,MANCHETTE DE GANTELET,THINSULATE C100

9545GTPR GANTS DE CHÈVRE À ÉCORCE,NOIR,BL,2TP,10,PEAU DE BREBIS,MANCHETTE DE GANTELET,THINSULATE C100

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 217,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9545GTPRXXS
  • N° de modèle du manufacturier 9545GTPR-XXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ces gants 9545GTPR Scape Goat noirs et blancs présentent une taille TTP. Ils sont dotés d’un renfort en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
  • Caractéristiques du gantBande de cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras, le poignet élastique froncé bien ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris, caoutchouc résistant sur le dos de la main, les doigts et le poignet offrent une protection contre les chocs
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Classement EN 3883X32XP
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Noir/blanc
  • Matériau du dos (gants) 3M Thinsulate C100, cuir de vache
  • Série 9545GTPR
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande