!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HIVER, HT VIS/RÉSISTE HUILE/POUCE KEYSTONE, TLE TTTG/12/10 3/4PO, NR/JNE, TPR/PEAU CHÈVRE, PR

GANTS HIVER, HT VIS/RÉSISTE HUILE/POUCE KEYSTONE, TLE TTTG/12/10 3/4PO, NR/JNE, TPR/PEAU CHÈVRE, PR

BOB DALE

GANTS HIVER, HT VIS/RÉSISTE HUILE/POUCE KEYSTONE, TLE TTTG/12/10 3/4PO, NR/JNE, TPR/PEAU CHÈVRE, PR close
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
GANTS HIVER, HT VIS/RÉSISTE HUILE/POUCE KEYSTONE, TLE TTTG/12/10 3/4PO, NR/JNE, TPR/PEAU CHÈVRE, PR

GANTS HIVER, HT VIS/RÉSISTE HUILE/POUCE KEYSTONE, TLE TTTG/12/10 3/4PO, NR/JNE, TPR/PEAU CHÈVRE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.87 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910750X3L-PK
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10750-X3L-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains en hiver avec ces gants haute visibilité noirs et jaunes. Fabriqués en peau de chèvre et avec un rembourrage des phalanges en TPR pour plus de protection, ces gants ont un pouce keystone pour plus de flexibilité et sont résistants à l'huile. Ces gants de coupe américaine sont de très très très grande taille et de 10.75 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'hiver résistant aux huiles
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • NormesANSI/ISEA 138, ANSI 105-2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Valeur ATPVNon déterminé
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurNoir/jaune haute visibilité
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)