!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

WATSON GLOVES

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601 close
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
GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

GANTS DE TRAVAIL FLEXTIME, NOIR/TAN, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE, THINSULATE EC601

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.26 / PAIRE
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
  • N° article WAT9005CRL
  • N° de modèle du manufacturier 9005CR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail Flextime noir et beige sont de grande taille. Ils sont dotés d'Eco-Thinsulate fabriqué à partir de 78 % de matériaux recyclés après consommation. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate EC60 sur la paume et EC100 sur le dos de la main
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • SérieFlextime
  • Classement EN 3882X33F
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Élastique
  • Caractéristiques du gant Eco-Thinsulate fabriqué avec 78 % de matériaux recyclés après consommation, protection supérieure, résistant à l'eau, résistant et durable, dextérité, Spandex WasteNot fabriqué à partir de 96 % de bouteilles PET recyclées après consommation, compatible avec les écrans tactiles conducteurs, ajustement serré, fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir, tan