!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE HIVER A8 DOUBLE COUCHE VP

COUPE HIVER A8 DOUBLE COUCHE VP

SUPERIOR GLOVE

COUPE HIVER A8 DOUBLE COUCHE VP close
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
COUPE HIVER A8 DOUBLE COUCHE VP

COUPE HIVER A8 DOUBLE COUCHE VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 806,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPS18TALNPN9
  • N° de modèle du manufacturier PS18TALNPN-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.004 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • IsolationOui
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de la doublure du gantMolleton acrylique
  • SérieDexterity
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Méthode d'amortissement des vibrations Non
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Arbre d'entraînement 23 Degrees F
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)