!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIXATION DE CONDUITA AILETTES POUR

FIXATION DE CONDUITA AILETTES POUR

COOPER B-LINE

FIXATION DE CONDUITA AILETTES POUR close
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
FIXATION DE CONDUITA AILETTES POUR

FIXATION DE CONDUITA AILETTES POUR

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.00 / CHAQUE
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
  • N° article CBLBW2
  • N° de modèle du manufacturier BW2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de conduit
  • Taille de tuyau compatible1/4 po
  • FinitionPhosphate de zinc
  • Longueur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1/4 po
  • SérieEaton B-Line
  • Sous-catégorieSupports de câbles et conduits
  • Capacité de charge 25 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 1 po
  • Taille du conduit compatible 1/4 po
  • À utiliser avec Fil n Degrees 12 jusqu'à une tige lisse ou filetée de 1/4 po
  • Normes UL/cUL
  • Poids 0,03 lb