!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE DE TREUIL,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,CMU 3 335 LB,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP

SANGLE DE TREUIL,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,CMU 3 335 LB,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP

KINEDYNE

SANGLE DE TREUIL,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,CMU 3 335 LB,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP close
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
SANGLE DE TREUIL,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,CMU 3 335 LB,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP

SANGLE DE TREUIL,A/ CHAÎNE D'ANCRAGE/PROTÈGE-BORD,CMU 3 335 LB,OR,30 PI X 2 PO,POLY/PP

KINEDYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 666,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KDN223039
  • N° de modèle du manufacturier 223039
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Informations sur le produit

Cette sangle de treuil est dotée d'un ancrage de chaîne et d'une limite de charge de travail de 3335 livres. Cette sangle de treuil dorée mesure 30 pieds sur 2 pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-arête breveté en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle de Treuil
  • Type d'extrémitéAncrage à chaîne
  • Couleur Or
  • Durée de la garantie du fabricant Garantie Limitée de 6 Mois