Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Bottes MET Guard noires/orange pointure 7 hommes, en mélange de caoutchouc butadiène-styrène et naturel avec doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques et aux glissements et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance aux chocs électriques de 18kV, des bouts/plaque en acier, une résistance à la chaleur de 527° F et une semelle à crampons en caoutchouc butadiène-styrène autonettoyante avec protection du métatarse.
Spécifications techniques
ArticleBottes de lutte contre les incendie structurelles
Type de boutAcier
Type de fermeture de chaussuresLacets
Taille7
Conformité des bottes d'incendie et de sauvetageASTM F2413-11, CGSB 155.20, CSA Z195-14