!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GRAIN 24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE,GRAIN 24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE,GRAIN 24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 68,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS188466
  • N° de modèle du manufacturier 188466
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage stéarisée de la série PS33 est de couleur grise, mesure 11 x 9 po et a un support en papier de poids C. Cet article a un grain abrasif d'oxyde d'aluminium de grain 60 traité avec du stéarate de zinc et une finition semi-ouverte. Il est doté d'une lubrification sans charge, est conçu pour les applications manuelles sur le bois et le métal et est disponible en paquet de 50.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.