!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCHON,ESSUIE,PELUCHE STANDARD,USG GÉN,BLC,DIFFÉRENTES TLE,72 LB,CTN,BTE EST DE 141

TORCHON,ESSUIE,PELUCHE STANDARD,USG GÉN,BLC,DIFFÉRENTES TLE,72 LB,CTN,BTE EST DE 141

CLEAN CLOTH

TORCHON,ESSUIE,PELUCHE STANDARD,USG GÉN,BLC,DIFFÉRENTES TLE,72 LB,CTN,BTE EST DE 141 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCHON,ESSUIE,PELUCHE STANDARD,USG GÉN,BLC,DIFFÉRENTES TLE,72 LB,CTN,BTE EST DE 141

TORCHON,ESSUIE,PELUCHE STANDARD,USG GÉN,BLC,DIFFÉRENTES TLE,72 LB,CTN,BTE EST DE 141

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 96,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 965,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCWTR20BGS
  • N° de modèle du manufacturier WTR20BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en coton avec un niveau de peluchage standard, ces essuie-tout en tissu éponge blanc sont lavables et idéaux pour le nettoyage général. Ces chiffons recyclés sont conditionnés dans un emballage de 20 livres, contenant environ 141 pièces de différentes tailles.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffons en tissu
  • MatériauCoton
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces141
  • TailleVariable
  • Application de nettoyage primaireNettoyage général
  • Style (chiffons de nettoyage) Tissu éponge
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Blanc
  • Poids 20 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Standard
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande