!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,CTGR S,TP 27,GRAIN 60,10,200 TR/MIN,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,TP 27,GRAIN 60,10,200 TR/MIN,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUP,CTGR S,TP 27,GRAIN 60,10,200 TR/MIN,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUP,CTGR S,TP 27,GRAIN 60,10,200 TR/MIN,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,TP 27,GRAIN 60,10,200 TR/MIN,6 X 0.045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.20 / CHAQUE
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
  • N° article CGW45007
  • N° de modèle du manufacturier 45007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper a un moyeu déporté et un grain en oxyde d'aluminium. Son grain abrasif est de 60 et de dureté S (dur). Cette meule de type 27 peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 200 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur des métaux ferreux. Elle mesure 6 x 0.045 pouces avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieQuickie Cut
  • Grain ZA60-S-BF
  • Type de roue/meule Tronçonnage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)