!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,60 GRAINS,12,250 TR/MIN,5 X 0,040 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,60 GRAINS,12,250 TR/MIN,5 X 0,040 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,60 GRAINS,12,250 TR/MIN,5 X 0,040 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,60 GRAINS,12,250 TR/MIN,5 X 0,040 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,60 GRAINS,12,250 TR/MIN,5 X 0,040 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.35 / CHAQUE
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
  • N° article CGW45011
  • N° de modèle du manufacturier 45011
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Mesurant 5 x 0,040 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, de 60 grains, a un régime maximal de 12 250 tr/min et convient aux applications de meuleuse à angle droit, sur l'acier, les métaux et l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à coup rapide
  • Type de roue/meuleRenforcé
  • Série Quickie meule de tronçonnage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)