!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,25 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,2 1/2 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,25 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,2 1/2 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,25 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,2 1/2 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,25 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,2 1/2 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,25 000 TR/MIN MAX,TIGE 1/4 PO,2 1/2 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.31 / CHAQUE
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
  • N° article OSB16486
  • N° de modèle du manufacturier 16486
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.156 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire en fil ondulé a une tige de 1/4 de pouce et mesure 2 1/2 pouces de diamètre. Elle a une vitesse maximale de 25 000 tr/min, une largeur de face de 7/16 pouces et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse est conçue pour être utilisée avec des outils pneumatiques portables, des perceuses à colonne et des outils électriques.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse métallique circulaire
  • Diamètre de brosse2-1/2 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 7/16 po