!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE CAOUTCHOUC SOLID 8PO 350LB CA

MEULE CAOUTCHOUC SOLID 8PO 350LB CA

APPROVED VENDOR

MEULE CAOUTCHOUC SOLID 8PO 350LB CA close
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
MEULE CAOUTCHOUC SOLID 8PO 350LB CA

MEULE CAOUTCHOUC SOLID 8PO 350LB CA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWY4
  • N° de modèle du manufacturier 1NWY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 4.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bandage plein
  • Largeur de roue2-1/2 po
  • Longueur de moyeu3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeNervurée
  • ApplicationRoulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu3-7/8 po
  • n° de flanc de pneu8x2.5
  • Diamètre de roue 8 po
  • Capacité nominale 350 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 1/2 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 2-1/4 po