!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE CAOUTCHOUC SOLID10PO 450LB CA

MEULE CAOUTCHOUC SOLID10PO 450LB CA

APPROVED VENDOR

MEULE CAOUTCHOUC SOLID10PO 450LB CA close
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
MEULE CAOUTCHOUC SOLID10PO 450LB CA

MEULE CAOUTCHOUC SOLID10PO 450LB CA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWZ6
  • N° de modèle du manufacturier 1NWZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bandage plein
  • Largeur de roue2-1/2 po
  • Longueur de moyeu2-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeNervurée
  • ApplicationPneus pour tondeuse à gazon et équipement
  • Finition du cadrePlastique
  • Diamètre de talon de pneu5-21/64 po
  • n° de flanc de pneu10x2.75
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 400 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Plastic
  • Type de moyeu Décentré
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Couleur de moyeu Gris
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 2-3/4 po