!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE À MEULE, 7,8 A, 3 500 TR/MIN, 12¼ PO LO, 4 ¾X4 PO, CÂBLE DE 8,2 PI, POIGNÉE PISTOLET

PONCEUSE À MEULE, 7,8 A, 3 500 TR/MIN, 12¼ PO LO, 4 ¾X4 PO, CÂBLE DE 8,2 PI, POIGNÉE PISTOLET

MAKITA

PONCEUSE À MEULE, 7,8 A, 3 500 TR/MIN, 12¼ PO LO, 4 ¾X4 PO, CÂBLE DE 8,2 PI, POIGNÉE PISTOLET close
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
PONCEUSE À MEULE, 7,8 A, 3 500 TR/MIN, 12¼ PO LO, 4 ¾X4 PO, CÂBLE DE 8,2 PI, POIGNÉE PISTOLET

PONCEUSE À MEULE, 7,8 A, 3 500 TR/MIN, 12¼ PO LO, 4 ¾X4 PO, CÂBLE DE 8,2 PI, POIGNÉE PISTOLET

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,127.92 / CHAQUE
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
  • N° article MKT9741
  • N° de modèle du manufacturier 9741
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse à meule à fil avec poignée pistolet fonctionne à 120 V/7,8 A. Elle atteint une vitesse à vide de 3 500 tr/min, a une longueur d’outil de 12¼ po et possède une roue à brosse en nylon à 100 grains qui mesure 4¾ po de largeur x 4 po de diamètre. La ponceuse avec interrupteur à gâchette est dotée d’un roulement à billes et d’un câble de 8,2 pi. Elle comprend deux clés hexagonales.

Spécifications techniques

  • ArticleSableuse à roulette
  • Longueur d'outil12 1/4 po
  • Comprend Roue à brosses en nylon, grain 100, moyen (794379-6), (2) clé hexagonale (783204-6)
  • Poids de l'outil 9,3 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)