!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PN AV CH A AIR 10 PO 350 LB

ROUE PN AV CH A AIR 10 PO 350 LB

MARASTAR

ROUE PN AV CH A AIR 10 PO 350 LB close
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
ROUE PN AV CH A AIR 10 PO 350 LB

ROUE PN AV CH A AIR 10 PO 350 LB

MARASTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DE47
  • N° de modèle du manufacturier 4DE47
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePneu chambré
  • Largeur de roue4 po
  • Longueur de moyeu2-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeDents de scie
  • ApplicationRoulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu4-1/2 po
  • n° de flanc de pneu4.10/3.50-4
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 350 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Décentré
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 3 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)