!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,ROUE DIA 10 PO,3½ PO LARGE,MÉTAL

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,ROUE DIA 10 PO,3½ PO LARGE,MÉTAL

FAULTLESS

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,ROUE DIA 10 PO,3½ PO LARGE,MÉTAL close
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
PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,ROUE DIA 10 PO,3½ PO LARGE,MÉTAL

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,ROUE DIA 10 PO,3½ PO LARGE,MÉTAL

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.91 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI19-10X3.50-45/
  • N° de modèle du manufacturier I19-10X3.50-45/
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue pneumatique à bande de roulement en dents de scie et à roulement à billes a un diamètre de 10 po et une largeur de 3 ½ po. Il a un moyeu en métal symétrique argenté et une charge de base de 350 livres. La roue a un diamètre d'alésage de ½ pouce et un roulement à billes. Sa longueur de moyeu est de quatre po et sa description de roue est de 19-10 x 3,50.

Spécifications techniques

  • ArticlePneumatique
  • Largeur de roue3-1/2 po
  • Longueur de moyeu4 po
  • ChapeDents de scie
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Épaisseur de pneu3-1/2 po
  • Diamètre de roue 10 po
  • Capacité nominale 350 lb
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Application Camions à main, brouettes, équipement d'extérieur
  • Couleur de moyeu Argent
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)