!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,24 GRAINS,23,900 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,3 X 1/8 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,24 GRAINS,23,900 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,3 X 1/8 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE,24 GRAINS,23,900 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,3 X 1/8 X 3/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,24 GRAINS,23,900 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,3 X 1/8 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,24 GRAINS,23,900 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,3 X 1/8 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 165,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35505
  • N° de modèle du manufacturier 35505
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Mesurant 3 x 1/8 x 3/8 pouces, cette meule à grande vitesse de type 1, 24 grains, et un grain d'oxyde d'aluminium, un régime maximal de 23 900 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur l'acier et les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • SériePrime d'oxyde d'aluminium roue
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)