!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,36 GRAINS,22,000 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,4 X 1/16 X 5/8 PO,OXYDE AL

MEULE,36 GRAINS,22,000 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,4 X 1/16 X 5/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE,36 GRAINS,22,000 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,4 X 1/16 X 5/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,36 GRAINS,22,000 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,4 X 1/16 X 5/8 PO,OXYDE AL

MEULE,36 GRAINS,22,000 TR/MIN,GR VITESSE,TP 1,4 X 1/16 X 5/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 214,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35510
  • N° de modèle du manufacturier 35510
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 x 1/16 x 5/8 pouces, cette meule à grande vitesse de type 1, de 36 grains d'oxyde d'aluminium, un régime maximal de 22 000 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur l'acier et les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • SériePrime d'oxyde d'aluminium roue
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)