!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 3/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GR VITESSE,TP 1,60 GRAINS,3 X 1/32 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.81 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35501
  • N° de modèle du manufacturier 35501
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner en oxyde d'aluminium de type 1, 60 grains et mesure 3 x 1/32 x 3/8 pouces. Avec un RPM maximum de 12 900, il est utilisé pour couper les métaux ferreux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • Type de roue/meuleBf (résine renforcée)
  • Série Prime d'oxyde d'aluminium roue